SIEMENS - SIE3NA32404KK01 FUS.NH2 ISOL. GG 400VCA 200A COM - 3NA32404KK01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Bemessungsstrom - 200 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 400 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869583211
Artikelnummer
SIE3NA32404KK01
Herstellernummer
3NA32404KK01
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Bemessungsstrom:
200 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
400 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
12 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
- Grandezza costruttiva: 2
- Corrente nominale: 200A
- Tensione nominale: 400V
- Classe di impiego: gG
- Modulo di elettronica integrato
- Funzione di misura per monitoraggio della corrente
- Comunicazione wireless
- Disponibilità da 2A a 1250A e diverse grandezze costruttive
- Omologazioni nazionali disponibili
- Protezione efficace per persone e impianti con disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Elevato livello di trasparenza di rete grazie alla misura di corrente.
- Facilità di retrofit nei sistemi esistenti grazie alla forma costruttiva normalizzata.
- Particolarmente indicato per la digitalizzazione delle reti elettriche.
- Dispositivi di protezione SENTRON - una scelta sicura.
Cartuccia fusibile NH 3NA COM
La cartuccia fusibile NH 3NA COM è progettata per la protezione selettiva dei cavi e dell'impianto, con funzione di misura e attacchi sotto tensione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


