Startseite

SIEMENS - SIE3NA32324KK01 FUS.NH2 ISOL. GG 400VCA 125A COM - 3NA32324KK01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 400 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869583198

Artikelnummer

SIE3NA32324KK01

Herstellernummer

3NA32324KK01

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Bemessungsstrom:

125 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

400 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

8 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

100 kA

    Cartuccia fusibile NH 3NA COM

    Il cartuccia fusibile NH 3NA COM è progettato per offrire una protezione efficace e intelligente degli impianti elettrici, grazie alla sua funzione di misura e comunicazione.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva: 2
    • Corrente nominale: 125A
    • Voltaggio di funzionamento: Un 400 V
    • Classe di impiego: gG
    • Modulo di elettronica: attacchi sotto tensione e segnalatore di intervento frontale
    • Disponibile da 2A a 1250A nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
    • Varianti con funzione di comunicazione e misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione selettiva dei cavi e dell'impianto
    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
    • Elevato livello di trasparenza di rete grazie alla misura di corrente e comunicazione wireless
    • Facile e economico retrofit nei sistemi esistenti
    • Adatto per la digitalizzazione delle reti elettriche
    • Dispositivi di protezione SENTRON garantiscono una scelta sicura

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie