Startseite

SIEMENS - SIE3NA3140 FUS. NH GL/GG GR.1 500VCA 200A - 3NA3140

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869056005

Artikelnummer

SIE3NA3140

Herstellernummer

3NA3140

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

200 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

440 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

15 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Bemessungsabschaltvermögen DC:

25 kA

    Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 offre una protezione selettiva per i cavi e l'impianto, garantendo sicurezza in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: NH, NH1
    • Corrente nominale (In): 200 A
    • Classe: gG
    • Tensione nominale AC (Un AC): 500 V
    • Tensione nominale DC (Un DC): 440 V
    • Segnalatore di intervento frontale
    • Attacchi sotto tensione
    • Disponibilità corrente: da 2 A a 1250 A
    • Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
    • Varianti comunicazione e misura: grandezza costruttiva 2 da 80 A a 315 A

    Vantaggi peri clienti:

    • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti
    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
    • Scelta sicura con dispositivi di protezione SENTRON
    • Funzionalità intelligenti nelle varianti di misura

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie