Startseite

SIEMENS - SIE3NA3132 FUS. NH GL/GG GR.1 500VCA 125A - 3NA3132

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869055947

Artikelnummer

SIE3NA3132

Herstellernummer

3NA3132

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

125 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Bemessungsspannung DC:

440 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

11 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Bemessungsabschaltvermögen DC:

25 kA

    Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 è progettata per la protezione selettiva dei cavi e dell'impianto, garantendo disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • In: 125 A
    • gG
    • Un AC: 500 V
    • Un DC: 440 V
    • Segnalatore di intervento frontale
    • Attacchi sotto tensione
    • Disponibile da 2 A a1250 A
    • Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
    • Varianti con funzione di comunicazione e misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A

    Vantaggi per il cliente:

    • Protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti.
    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
    • Soluzione di protezione selettiva per una gestione ottimale dell'impianto.
    • Opzioni intelligenti disponibili per una maggiore funzionalità.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie