SIEMENS - SIE3NA31246 FUS. NH GL/GG GR.1 690VCA 80A - 3NA31246

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Bemessungsstrom - 80 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
25 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869055893
Artikelnummer
SIE3NA31246
Herstellernummer
3NA31246
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Bemessungsstrom:
80 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
6.7 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


