Startseite

SIEMENS - SIE3NA3012 FUS. NH GL/GG GR.0 500VCA 32A - 3NA3012

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869055664

Artikelnummer

SIE3NA3012

Herstellernummer

3NA3012

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH0

Bemessungsstrom:

32 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

3 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Bemessungsabschaltvermögen DC:

25 kA

    Cartuccia fusibile NH

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 offre una protezione efficace per i cavi e l'impianto con disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • In: 32 A
    • gG
    • Un AC: 500 V
    • Segnalatore di intervento frontale
    • Attacchi sotto tensione
    • Disponibilità da 2 A a 1250 A
    • Granulometria costruttiva: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
    • Varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti.
    • Disinserzione sicurain caso di sovraccarico e cortocircuito.
    • Scelta di grandezze costruttive adatte a diverse esigenze.
    • Dispositivi di protezione SENTRON - una scelta sicura e intelligente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie