Startseite

SIEMENS - SIE3NA3010 FUS. NH GL/GG GR.0 500VCA 25A - 3NA3010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869055657

Artikelnummer

SIE3NA3010

Herstellernummer

3NA3010

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH0

Bemessungsstrom:

25 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

3 W

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Bemessungsabschaltvermögen DC:

25 kA

    Cartuccia fusibile NH

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 offre una protezione efficace per i cavi e l'impianto grazie a una disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • In: 25 A
    • gG
    • Un AC: 500 V
    • Segnalatore di intervento frontale
    • Attacchi sotto tensione
    • Disponibile da 2 A a 1250 A
    • Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
    • Funzione di comunicazione e di misura nelle grandezze costruttive 2 da 80 A fino a 315 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti.
    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
    • Scelta sicura per dispositivi di protezione.
    • Sistemi di fusibili disponibili in ampie varianti di capacità.
    • Ora ancora più intelligenti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie