SIEMENS - SIE3LD58200TL11 INT PRINC UL 4P 150A FIX FRONT - 3LD58200TL11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 4
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
157 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869575841
Artikelnummer
SIE3LD58200TL11
Herstellernummer
3LD58200TL11
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
4
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
160 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
160 A
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4000 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
151 mm
Höhe:
178 mm
Tiefe:
93 mm
- Certificazioni: UL489, UL60947-4-1, IEC60947-3
- Capacità nominale: UL: 150 A, IEC: 160 A
- SCCR: 50 kA con AC 480 V
- Potenza di impiego: 100 hp con AC 480 V trifase, 75 kW con AC-23A a 400 V
- Fissaggio: a 4 fori, comando rotativo
- Modularità: semplice montaggio di blocchetti di contatti ausiliari
- Lucchettabilità del comando rotativo per un ottimale sezionamento da 16 A a 160 A
- Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali
- Adatto per l'esportazione nei paesi NAFTA
- Ampia gamma di accessori per adattamento a diverse esigenze
- Certificato anche per l'uso come comando manuale di motori
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
- Disponibile in molteplici varianti per diverse modalità di montaggio
SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD5 UL
Il SENTRON 3LD5 è un interruttore principale a 4 poli, progettato per la disinserzione sicura dei carichi in ambienti industriali, con importanti certificazioni internazionali.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


