Startseite

SIEMENS - SIE3LD56100TK11 INT PRINC UL 3P 125A FIX FONDO BLP - 3LD56100TK11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - grau

  • Ausführung des Betätigungselements - Türkupplungsdrehantrieb

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869575582

Artikelnummer

SIE3LD56100TK11

Herstellernummer

3LD56100TK11

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

grau

Ausführung des Betätigungselements:

Türkupplungsdrehantrieb

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

125 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

125 A

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

4000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

113 mm

Höhe:

178 mm

Tiefe:

158 mm

    Sentron, sezionatore sottocarico 3LD5 UL

    Questo interruttore principale a 3 poli è stato progettato per garantire una disinserzione sicura dei carichi in vari settori dell'industria, con approvazioni internazionali che ne attestano l'affidabilità.

    Dettagli tecnici:

    • Certificazioni: UL489, UL60947-4-1, IEC60947-3
    • Corrente nominale: 125 A
    • SCCR: 65 kA con AC 480 V
    • Potenza di impiego: 75 hp con AC 480 V trifase
    • Potenza di impiego AC-23A: 55 kW con 400 V
    • Fissaggio: su base con bloccoporta, 4 fori per fissaggio dell'operatore
    • Compatibilità: adatto per montaggio frontale, su piastra, su guida DIN o quadro di distribuzione

    Vantaggi per il cliente:

    • Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido dei blocchetti di contatti ausiliari.
    • Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali, adatta per l'esportazione nei paesi NAFTA.
    • Sezionamento ottimale della rete da 16 A a 160 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
    • È utilizzabile anche come comando manuale di motori, certificato per una maggiore flessibilità.
    • Disponibile in molteplici varianti per soddisfare diverse esigenze di installazione e utilizzo.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie