SIEMENS - SIE3LD56000TK11 INT PRINC UL 3P 125A FIX FONDO - 3LD56000TK11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
157 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869575421
Artikelnummer
SIE3LD56000TK11
Herstellernummer
3LD56000TK11
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
125 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
125 A
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4000 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
113 mm
Höhe:
178 mm
Tiefe:
158 mm
- Corrente nominale: 125 A
- SCCR: 65 kA con AC 480 V
- Potenza di impiego: 75 hp con AC 480 V trifase
- Potenza di impiego: 55 kW con AC-23A a 400 V
- Fissaggio: su base con comando diretto
- Certificazioni: UL489, UL60947-4-1, IEC60947-3
- Compatibilità: per montaggio su piastra di montaggio, su guida DIN o quadro di distribuzione
- Montaggio semplice e rapido grazie alla struttura modulare.
- Sezionamento ottimale della rete da 16 A a 160 A con comando rotativo lucchettabile.
- Versatilità d'impiego dovuta alle ampie approvazioni internazionali.
- Adatto per l'esportazione nei paesi NAFTA per la certificazione UL489.
- Accessori ampi disponibili rendono il 3LD5 particolarmente flessibile come sezionatore principale.
- Puo' essere utilizzato anche come comando manuale di motori, aumentando la sua funzionalità.
SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD5 UL
Interruttore principale a 3 poli, approvato secondo UL489 e IEC60947-3, progettato per garantire la disinserzione sicura dei carichi in vari settori della macchinari industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


