SIEMENS - SIE3LD54200TL13 INT EMER UL 4P 100A FIX FRONT - 3LD54200TL13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Polzahl - 4
Farbe des Betätigungselements - rot
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
157 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869575810
Artikelnummer
SIE3LD54200TL13
Herstellernummer
3LD54200TL13
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Polzahl:
4
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
100 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
100 A
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Breite:
151 mm
Höhe:
178 mm
Tiefe:
93 mm
SENTRON 3LD5 UL
Sezionatori sottocarico SENTRON 3LD5 per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori di Industrial Machinery sul mercato US.
Dettagli tecnici:
- Interruttore di OFF DI EMERGENZA, a 4 poli
- Approvato secondo UL 489, UL 60947-4-1 e IEC 60947-3
- UL: 100A
- SCCR 65kA con AC 480V
- Potenza di impiego con AC 480 V trifase: 60hp
- IEC: 100A
- Potenza di impiego con AC-23Acon 400V: 45kW
- Fissato frontalmente: comando rotativo, rosso/giallo
- Fissaggio a 4 fori dell'operatore
- Incluso calotte coprimorsetti per il lato alimentazione
- Struttura modulare
- Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
- Morsetto PE/N o 4º polo
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 160 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
- Versatilità di impiego grazie alleapprovazioni internazionali
- Previsto per l'esportazione nei paesi NAFTA grazie alla certificazione UL489
- Ampia gamma di accessori
- Può essere utilizzato anche come comando manuale di motori, certificato secondo UL60947-4-1
- Varie opzioni per il fissaggio: frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
- Comando rotativo bloccoporta diretto o rinviato
- Varianti per applicazioni in corrente continua disponibili
Vantaggi per il cliente:
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
- Particolarmente adatto come sezionatore principale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


