SIEMENS - SIE3LD54100TL11 INT PRINC UL 4P 100A FIX FONDO BLP - 3LD54100TL11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Polzahl - 4
Farbe des Betätigungselements - grau
Ausführung des Betätigungselements - Türkupplungsdrehantrieb
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
138 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869575643
Artikelnummer
SIE3LD54100TL11
Herstellernummer
3LD54100TL11
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Polzahl:
4
Farbe des Betätigungselements:
grau
Ausführung des Betätigungselements:
Türkupplungsdrehantrieb
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
100 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
100 A
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4000 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
151 mm
Höhe:
178 mm
Tiefe:
158 mm
- Numero di poli: 4
- Certificazioni: UL489, UL60947-4-1, IEC60947-3
- Corrente nominale: 100 A
- SCCR: 65 kA con AC 480 V
- Potenza di impiego (AC 480 V trifase): 60 hp
- Potenza di impiego (AC-23A con 400 V): 45 kW
- Montaggio: su base con bloccoporta, 4 fori per fissaggio dell'operatore
- Modulo di contatti ausiliari: montaggio semplice e rapido
- Sezionamento: da 16 A a 160 A con lucchettabilità del comando rotativo
- Varianti disponibili: fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN
- Struttura modulareper un facile montaggio e personalizzazione.
- Versatilità d'impiego con approvazioni internazionali, ideale per mercati NAFTA.
- È adatto come sezionatore principale e come comando manuale per motori.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi, riducendo i rischi operativi.
- Disponibilità di una vasta gamma di accessori per diverse applicazioni.
Sentron, sezionatore sottocarico 3LD5 UL
Interruttore principale a 4 poli, approvato secondo UL489, progettato per garantire disinserzioni sicure nei vari settori dell'Industrial Machinery.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


