SIEMENS - SIE3LD54100TK13 INT EMER UL 3P 100A FIX FONDO BLP - 3LD54100TK13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - rot
Ausführung des Betätigungselements - Türkupplungsdrehantrieb
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
138 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869575575
Artikelnummer
SIE3LD54100TK13
Herstellernummer
3LD54100TK13
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
Türkupplungsdrehantrieb
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
100 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
100 A
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4000 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
113 mm
Höhe:
178 mm
Tiefe:
158 mm
- Classificazione: UL489, UL60947-4-1 e IEC60947-3
- Corrente nominale: UL: 100 A, IEC: 100 A
- SCCR: 65 kA con AC 480 V
- Potenza di impiego: AC 480 V trifase: 60 hp
- Potenza di impiego: AC-23A con 400 V: 45 kW
- Fissaggio su base con bloccoporta e 4 fori per fissaggio dell'operatore
- Sezionamento da 16 A a 160 A con lucchettabilità del comando rotativo
- Disponibile in varianti per montaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN
- Certificato anche per applicazioni in corrente continua
- Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari.
- Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali.
- Ottimale per l'esportazione nei paesi NAFTA grazie alla certificazione UL489.
- Può essere utilizzato come comando manuale di motori, sicuro e certificato.
- L'ampia gamma di accessori rende il 3LD5 particolarmente adatto come sezionatore principale.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD5 UL
Interruttore di OFF di emergenza a 3 poli, approvato secondo UL489, particolarmente adeguato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori di Industrial Machinery sul mercato US.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


