SIEMENS - SIE3LD52200TL13 INT EMER UL 4P 60A FIX FRONT - 3LD52200TL13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 4
Farbe des Betätigungselements - rot
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869584164
Artikelnummer
SIE3LD52200TL13
Herstellernummer
3LD52200TL13
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
4
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
63 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2000 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
30 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
103 mm
Höhe:
104 mm
Tiefe:
108 mm
- Approvato secondo UL489, UL60947-4-1 e IEC60947-3
- Configurazione a 4 poli
- Corrente massima: 60A (UL), 63A (IEC)
- Potenza di impiego: 40hp con AC 480 V trifase, 30kW con AC-23A a 400 V
- SCCR: 50 kA con AC 480 V
- Montaggio frontale con 4 fori per il fissaggio dell'operatore
- Comando rotativo, rosso/giallo
- Struttura modulare con semplice montaggio di blocchetti di contatti ausiliari
- Fissaggio su piastra di montaggio, guida DIN o quadro di distribuzione
- Opzione di comando manuale di motori, certificato secondo UL 60947-4-1
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 160 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
- Elevata versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali
- Ideale per l'esportazione nei paesi NAFTA grazie alla certificazione UL489
- Ampia gamma di accessori particolarmente adatti come sezionatore principale
- Disponibilità di molteplici varianti di montaggio per adattarsi a diverse applicazioni
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD5 UL
Interruttore di OFF di emergenza a 4 poli, progettato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori di Industrial Machinery sul mercato US.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


