SIEMENS - SIE3LD52100TL13 INT EMER UL 4P 60A FIX FONDO BLP - 3LD52100TL13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 4
Farbe des Betätigungselements - rot
Ausführung des Betätigungselements - Türkupplungsdrehantrieb
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869584140
Artikelnummer
SIE3LD52100TL13
Herstellernummer
3LD52100TL13
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
4
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
Türkupplungsdrehantrieb
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
63 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
30 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Breite:
96 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
408 mm
Sentron, sezionatore sottocarico 3LD5 UL
Sezionatore sottocarico 3LD5 per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori di Industrial Machinery sul mercato US.
Dettagli tecnici:
- Interruttore di OFF DI EMERGENZA, a 4 poli
- Approvato secondo UL 489, UL 60947-4-1 e IEC 60947-3
- UL: 60A
- SCCR 50kA con AC 480V
- Potenza di impiego con AC 480 V trifase: 40hp
- IEC: 63A
- Potenza di impiego con AC-23A con 400V: 30kW
- Fissaggio su base di fondo con bloccoporta
- Aggirabile comando rotativo, OFF DI EMERGENZA
- 4 fori per fissaggio dell'operatore, senza compensazione della tolleranza
- Calotte coprimorsetti per il lato alimentazione incluse
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare, montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 160 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
- Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali
- Previsione per l'esportazione nei paesi NAFTA grazie alla certificazione UL489
- Spettro ampio di accessori rende il 3LD5 particolarmente adatto come sezionatore principale
- Utilizzabile anche come comando manuale di motori, certificato secondo UL 60947-4-1
- Disponibile in molteplici varianti per fissaggio frontale, su piastradi montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


