SIEMENS - SIE3LD50200TL13 INT EMER UL 4P 30A FIX FRONT - 3LD50200TL13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 4
Farbe des Betätigungselements - rot
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869575797
Artikelnummer
SIE3LD50200TL13
Herstellernummer
3LD50200TL13
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
4
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
32 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1260 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
80 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
59 mm
- Tipo: Interruttore di OFF di emergenza a 4 poli
- Approvazioni: UL489, UL60947-4-1, IEC60947-3
- Massima corrente: UL: 30 A, IEC: 32 A
- SCCR: 50 kA con AC 480 V
- Potenza di impiego: 20 hp con AC 480 V trifase, 15 kW con AC-23A a 400 V
- Fissaggio: Frontale con 4 fori dell'operatore
- Tipo di comando: Comando rotativo, rosso/giallo
- Compatibilità: Varianti per fissaggio frontale, piastra di montaggio, guida DIN
- Accessori: Ampia gamma di accessori disponibili
- Lucchettabilità: Appropriato per sezionamento da 16 A a 160 A
- Montaggio semplice e rapido grazie alla struttura modulare.
- Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali.
- Ideale per esportazione nei paesi NAFTA grazie alla certificazione UL489.
- Utilizzabile anche come comando manuale di motori con certificazione UL60947-4-1.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi con diverse varianti disponibili.
SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD5 UL
Il SENTRON 3LD5 UL è un interruttore di OFF di emergenza a 4 poli, progettato per garantire una disinserzione sicura dei carichi in ambito industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


