SIEMENS - SIE3LD50200TK13 INT EMER UL 3P 30A FIX FRONT - 3LD50200TK13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - rot
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
138 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869575711
Artikelnummer
SIE3LD50200TK13
Herstellernummer
3LD50200TK13
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
32 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1260 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
60 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
59 mm
- UL: 30 A, SCCR 50 kA con AC 480 V
- Potenza di impiego con AC 480 V trifase: 20 hp
- IEC: 32 A, potenza di impiego con AC-23A con 400 V: 15 kW
- Fissato frontalmente: comando rotativo, rosso/giallo
- Fissaggio a 4 fori dell'operatore, incl. calotte coprimorsetti per il lato alimentazione
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 160 A
- Certificato secondo UL 60947-4-1
- Disponibile in varianti per applicazioni in corrente continua
- Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
- Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali
- Design adatto per l'esportazione nei paesi NAFTA
- Gamma di accessori ampia che rende il 3LD5 particolarmente adatto come sezionatore principale
- Può essere utilizzato anche come comando manuale di motori
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD5 UL
Interruttore di OFF di emergenza a 3 poli, approvato secondo UL489, UL60947-4-1 e IEC60947-3, progettato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori di Industrial Machinery sul mercato US.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


