SIEMENS - SIE3LD50200TK11 INT PRINC UL 3P 30A FIX FRONT - 3LD50200TK11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
138 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869575704
Artikelnummer
SIE3LD50200TK11
Herstellernummer
3LD50200TK11
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
32 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1260 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
60 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
59 mm
- Approvato secondo UL489, UL60947-4-1 e IEC60947-3
- Corrente nominale UL: 30 A
- SCCR 50 kA con AC 480 V
- Potenza di impiego con AC 480 V trifase: 20 hp
- Corrente nominale IEC: 32 A
- Potenza di impiego con AC-23A con 400 V: 15 kW
- Fissaggio tramite 4 fori dell'operatore
- Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido
- Utilizzabile anche come comando manuale di motori
- Facilità di installazione e configurazione grazie al montaggio modulare
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 160 A con lucchettabilità del comando rotativo
- Versatilità d'uso grazie alle approvazioni internazionali e compatibilità con le normative NAFTA
- Disponibilità di molteplici varianti per diverse applicazioni di montaggio
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
- Ampia gamma di accessori per una personalizzazione secondo le esigenze specifiche
SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD5 UL
Il SENTRON 3LD5 è un interruttore principale a 3 poli progettato per la disinserzione sicura dei carichi, particolarmente indicato per l'industria della macchina.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


