Startseite

SIEMENS - SIE3LD50100TK13 INT EMER UL 3P 30A FIX FONDO BLP - 3LD50100TK13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - Türkupplungsdrehantrieb

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869575551

Artikelnummer

SIE3LD50100TK13

Herstellernummer

3LD50100TK13

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Türkupplungsdrehantrieb

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

32 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

32 A

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1260 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

60 mm

Höhe:

96 mm

Tiefe:

77 mm

    SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD5 UL

    Interruttore di OFF di emergenza a 3 poli, progettato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori di Industrial Machinery sul mercato US.

    Dettagli tecnici:

    • Approvazioni: UL489, UL60947-4-1, IEC60947-3
    • Corrente nominale: UL: 30 A, IEC: 32 A
    • SCCR: 50 kA con AC 480 V
    • Potenza di impiego AC 480 V trifase: 20 hp
    • Potenza di impiego con AC-23A 400 V: 15 kW
    • Fissaggio: su base con bloccoporta, 4 fori per fissaggio
    • Lucchettabilità: comando rotativo ottimale per sezionamento da 16 A a 160 A
    • Certificazione: previsto per l'esportazione nei paesi NAFTA

    Benefici per il cliente:

    • Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari.
    • Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali.
    • Utilizzabile anche come comando manuale di motori.
    • Disponibile in molteplici varianti di montaggio per diverse applicazioni.
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie