Startseite

SIEMENS - SIE3LD50100TK11 INT PRINC UL 3P 30A FIX FONDO BLP - 3LD50100TK11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - grau

  • Ausführung des Betätigungselements - Türkupplungsdrehantrieb

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869575544

Artikelnummer

SIE3LD50100TK11

Herstellernummer

3LD50100TK11

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

grau

Ausführung des Betätigungselements:

Türkupplungsdrehantrieb

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

32 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

32 A

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1260 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

60 mm

Höhe:

96 mm

Tiefe:

77 mm

    SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD5 UL

    Il 3LD5 è un interruttore principale a 3 poli, approvato secondo UL489, progettato per garantire la disinserzione sicura dei carichi in ambito industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Approvazioni: UL489, UL60947-4-1, IEC60947-3
    • Corrente nominale: UL: 30 A, IEC: 32 A
    • SCCR: 50 kA con AC 480 V
    • Potenza di impiego: 20 hp con AC 480 V trifase, 15 kW con AC-23A a 400 V
    • Fissaggio su base con bloccoporta e 4 fori per fissaggio dell'operatore
    • Struttura modulare per montaggio semplice e rapido
    • Lucchettabilità del comando rotativo per sezionamenti da 16 A a 160 A
    • Disponibile anche per applicazioni in corrente continua

    Vantaggi per i clienti:

    • Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali
    • Certificato per l'esportazione nei paesi NAFTA
    • Ampia gamma di accessori rende il 3LD5 particolarmente adatto come sezionatore principale
    • Utilizzabile come comando manuale di motori
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie