Startseite

SIEMENS - SIE3LD34541TL51 INT. PRINC. 3X63A+N AUX1+1 FRONT 66X66 - 3LD34541TL51

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869552101

Artikelnummer

SIE3LD34541TL51

Herstellernummer

3LD34541TL51

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

43 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

63 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

19 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

22 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

60 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

114 mm

    Sezionatore sottocarico 3LD3

    Interruttore principale a 3 poli + N per la disinserzione sicura dei carichi, ideale per motori trifase e piccole macchine.

    Dettagli tecnici:

    • Iu: 63 A
    • Potenza di impiego nominale: 22,0 kW (AC-23 A a 400 V)
    • Fissaggio: Frontale su foro centrale da 22,5 mm
    • Comando a leva: Nero 66x66 mm
    • Contatti ausiliari: 1NC + 1NO
    • Ottimale sezionamento: Da 16 A a 63 A
    • Varianti di montaggio: Frontale, su piastra, su guida DIN, in quadro di distribuzione
    • Applicazioni: Include varianti per corrente continua

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari.
    • Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali.
    • Comando rotativo con lucchettabilità per maggiore sicurezza.
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie