SIEMENS - SIE3LD34541TK53 INT. EMER. 3X63A AUX1+1 FRONT 66X66 - 3LD34541TK53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - rot
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869552095
Artikelnummer
SIE3LD34541TK53
Herstellernummer
3LD34541TK53
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
43 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
19 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1000 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
22 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
47 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
114 mm
- Iu: 63 A
- Potenza di impiego nominale: AC-23 A con 400 V 22,0 kW
- Fissaggio: frontale con foro centrale 22,5 mm
- Comando: leva rosso/giallo 66x66 mm
- Contatti ausiliari: 1NC+1NO
- Versatilità d'impiego: molteplici varianti di fissaggio, incluso montaggio su guida DIN
- Sezionamento: dalla rete da 16 A a 63 A con lucchettabilità del comando rotativo
- Montaggio semplice e rapido grazie alla struttura modulare.
- Approvazioni internazionali che garantiscono versatilità d'impiego.
- Disponibilità di varianti adatte per applicazioni in corrente continua.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Sezionatore Sottocarico 3LD3
Il sezionatore sottocarico 3LD3 è un interruttore principale a 3 poli progettato per garantire la disinserzione sicura dei carichi in vari settori, ideale per motori trifase e piccole macchine.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


