Startseite

SIEMENS - SIE3LD34500TL13 INT. EMER. 3X63A+N FRONT 48X48 - 3LD34500TL13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869551999

Artikelnummer

SIE3LD34500TL13

Herstellernummer

3LD34500TL13

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

43 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

63 A

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

19 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

22 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

49 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

114 mm

    Sezionatore sottocarico 3LD3

    Interruttore principale a 3 poli + N progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori, ideale per motori trifase e piccole macchine.

    Dettagli tecnici:

    • Iu: 63 A
    • Potenza di impiego nominale: 22,0 kW per AC-23 A a 400 V
    • Fissaggio: Frontale con fissaggio su foro centrale 22,5 mm
    • Comando: A leva rosso/giallo 48x48 mm
    • Modularità: Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido
    • Lucchettabilità: Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A
    • Varianti disponibili: Fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN, montaggio in quadro di distribuzione

    Vantaggi per i clienti:

    • Disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, incluso motori trifase e impianti di climatizzazione.
    • Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali.
    • Una grandezza costruttiva meccanica per cinque grandezze costruttive elettriche.
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie