Startseite

SIEMENS - SIE3LD34480TK53 INT. EMER. 3X63A BLP 66X66 - 3LD34480TK53

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869551890

Artikelnummer

SIE3LD34480TK53

Herstellernummer

3LD34480TK53

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

43 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

63 A

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

19 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

22 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

36 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

380 mm

    Sezionatore sottocarico 3LD3

    Interruttori principali e di OFF di emergenza SENTRON 3LD3 per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, quali motori trifase e impianti di climatizzazione.

    Dettagli tecnici:

    • Iu: 63 A
    • Potenza di impiego nominale: 22,0 kW per AC-23 A con 400 V
    • Comando: Rotativo rosso/giallo 66 x 66 mm
    • Fissaggio: Sulla base di fondo interruttore con bloccoporta
    • Sezionamento: Da 16 A a 63 A con lucchettabilità del comando rotativo
    • Montaggio: Su piastra di montaggio, su guida DIN o in quadro di distribuzione
    • Varianti: Disponibili anche per applicazioni in corrente continua

    Benefici per i clienti:

    • Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari.
    • Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali.
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
    • Disponibilità in molteplici varianti per adattarsi a diverse esigenze di installazione.
    • Ottimizzazione della disinserzione sicura in piccoli macchinari come segatrici e pompe.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie