Startseite

SIEMENS - SIE3LD34480TK51 INT. PRINC. 3X63A BLP 66X66 - 3LD34480TK51

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869551883

Artikelnummer

SIE3LD34480TK51

Herstellernummer

3LD34480TK51

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

43 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

63 A

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

19 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

22 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

36 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

380 mm

    Sezionatore sottocarico 3LD3

    Interruttore principale a 3 poli per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, con potenza di impiego nominale di 22,0 kW.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale di utilizzo (Iu): 63 A
    • Potenza di impiego nominale per AC-23 A: 400 V, 22,0 kW
    • Fissaggio sulla base di fondo interruttore con bloccoporta su foro centrale di 22,5 mm
    • Dimensioni del comando rotativo: 66 x 66 mm
    • Struttura modulare con montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
    • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
    • Varianti disponibili per applicazioni in corrente continua

    Vantaggi per i clienti:

    • Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali
    • Disponibile in molteplici varianti per diverse modalità di fissaggio
    • Sicurezzaintegrale per utenti e sistemi
    • Adatto per motori trifase, impianti di climatizzazione, e piccole macchine
    • Montaggio semplice e rapido con possibilità di personalizzazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie