SIEMENS - SIE3LD34400TL11 INT. PRINC. 3X63A+N BLP 48X48 - 3LD34400TL11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 4
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869551821
Artikelnummer
SIE3LD34400TL11
Herstellernummer
3LD34400TL11
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
4
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
43 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
19 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1000 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
22 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
49 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
380 mm
- Iu: 63 A
- Potenza di impiego nominale: 22,0 kW per AC-23 A a 400 V
- Fissaggio: sulla base di fondo interruttore base con bloccoporta
- Fissaggio su foro centrale: 22,5 mm
- Comando: leva nera 48x48 mm
- Struttura modulare per montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A
- Varianti disponibili per applicazioni in corrente continua
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
- Versatilità d’impiego grazie alle approvazioni internazionali.
- Facile montaggio su diverse strutture: frontale, piastra di montaggio, guida DIN o quadro di distribuzione.
- Adatto per motori trifase, impianti di climatizzazione, ventilazione e piccole macchine.
- Elevata capacità di blocco del comando rotativo per una maggiore sicurezza.
Sezionatore sottocarico 3LD3
Interruttore principale a 3 poli + N, progettato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


