Startseite

SIEMENS - SIE3LD34400TK11 INT. PRINC. 3X63A BLP 48X48 - 3LD34400TK11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869551807

Artikelnummer

SIE3LD34400TK11

Herstellernummer

3LD34400TK11

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

43 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

63 A

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

19 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

22 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

36 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

380 mm

    Sezionatore sottocarico 3LD3

    Il sezionatore sottocarico 3LD3 è progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori, supportando motori trifase e impianti elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: Iu 63 A
    • Potenza di impiego nominale per AC-23 A: 22,0 kW a 400 V
    • Fissaggio sulla base di fondo interruttore
    • Comando a leva nero 48x48 mm
    • Lucchettabilità del comando rotativo per sezionamento da 16 A a 63 A
    • Struttura modulare e montaggio semplice di blocchetti di contatti ausiliari
    • Varianti disponibili per fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
    • Disponibile anche per applicazioni in corrente continua

    Vantaggi per i clienti:

    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi
    • Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali
    • Montaggio rapido e semplice per diverse configurazioni
    • Adatto per piccole macchine come segatrici, compressori e pompe
    • Grandezza costruttiva meccanica per cinque grandezze costruttive elettriche

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie