Startseite

SIEMENS - SIE3LD33541TK53 INT. EMER. 3X40A AUX1+1 FRONT 66X66 - 3LD33541TK53

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869551654

Artikelnummer

SIE3LD33541TK53

Herstellernummer

3LD33541TK53

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

36 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

40 A

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

12 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

19 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

47 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

114 mm

    Sezionatore sottocarico 3LD3

    Il sezionatore sottocarico 3LD3 è un interruttore principale a 3 poli pensato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori, inclusi motori trifase e impianti di climatizzazione.

    Dettagli tecnici:

    • Iu: 40 A
    • Potenza di impiego nominale: per AC-23 A con 400 V 18,5 kW
    • Fissaggio frontale con foro centrale 22,5 mm
    • Comando a leva rosso/giallo 66x66 mm
    • Blocchetto di contatti ausiliari: 1NC+1NO
    • Sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A con lucchettabilità del comando rotativo
    • Disponibile in varianti per applicazioni in corrente continua

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
    • Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali
    • Meccanica standardizzata per cinque grandezze costruttive elettriche
    • Opzionidi montaggio diverse: su piastra, guida DIN o quadro di distribuzione
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie