SIEMENS - SIE3LD33541TK51 INT. PRINC. 3X40A AUX1+1 FRONT 66X66 - 3LD33541TK51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869551647
Artikelnummer
SIE3LD33541TK51
Herstellernummer
3LD33541TK51
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
36 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
40 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
12 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1000 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
19 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
47 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
114 mm
- Corrente nominale: Iu 40 A
- Potenza nominale per AC-23 A: 400 V 18,5 kW
- Fissaggio frontale con foro centrale di 22,5 mm
- Comando a leva nero: 66x66 mm
- Blocco con contatti ausiliari: 1NC + 1NO
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A
- Disponibile per applicazioni in corrente continua
- Montaggio semplice e rapido grazie alla struttura modulare
- Versatilità d'impiego con approvazioni internazionali
- Numerose varianti di montaggio: frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o in quadro di distribuzione
- Comando rotativo con bloccoporta diretto o rinviato per maggior sicurezza
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
Sezionatore sottocarico 3LD3
Interruttore principale a 3 poli con potenza di impiego nominale per AC-23 A, progettato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


