Startseite

SIEMENS - SIE3LD33540TL53 INT. EMER. 3X40A+N FRONT 66X66 - 3LD33540TL53

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869551630

Artikelnummer

SIE3LD33540TL53

Herstellernummer

3LD33540TL53

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

36 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

40 A

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

12 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

19 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

49 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

114 mm

    Sezionatore sottocarico 3LD3

    Interruttore principale a 3 poli + N progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori, supportando potenze nominali per AC-23 A fino a 18,5 kW.

    Dettagli tecnici:

    • Iu: 40 A
    • Potenza di impiego nominale: 18,5 kW a 400 V
    • Fissaggio frontale con foro centrale 22,5 mm
    • Comando a leva rosso/giallo 66x66 mm
    • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A
    • Struttura modulare con montaggio semplice di blocchetti di contatti ausiliari
    • Applicazioni anche in corrente continua disponibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Sicurezza integrale per utenti esistemi
    • Facilità di montaggio e versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali
    • Disponibile in molteplici varianti per diverse modalità di montaggio
    • Adatto per una vasta gamma di applicazioni, da motori trifase a piccole macchine

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie