SIEMENS - SIE3LD33540TL51 INT. PRINC. 3X40A+N FRONT 66X66 - 3LD33540TL51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Polzahl - 4
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869551623
Artikelnummer
SIE3LD33540TL51
Herstellernummer
3LD33540TL51
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Polzahl:
4
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
36 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
40 A
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
12 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1000 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
19 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
49 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
114 mm
- Corrente nominale: Iu 40 A
- Interruttore principale: 3 poli + N
- Potenza di impiego nominale: AC-23 A con 400 V 18,5 kW
- Fissaggio: frontale con fissaggio su foro centrale 22,5 mm
- Comando a leva: nero 66x66 mm
- Approvazioni internazionali: per una versatilità d'impiego
- Struttura modulare: per un montaggio semplice e rapido
- Lucchettabilità: del comando rotativo per un sezionamento ottimale da 16 A a 63 A
- Disinserzione sicura dei carichi in motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione.
- Versatilità con molteplici varianti di montaggio per differenti applicazioni.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi in piccole macchine come segatrici e pompe.
- Grandezza costruttiva meccanica per cinque grandezze costruttive elettriche.
Sezionatore sottocarico 3LD3
Il sezionatore sottocarico 3LD3 è progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori, offrendo versatilità e sicurezza nell'uso.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


