Startseite

SIEMENS - SIE3LD33500TL11 INT. PRINC. 3X40A+N FRONT 48X48 - 3LD33500TL11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869551548

Artikelnummer

SIE3LD33500TL11

Herstellernummer

3LD33500TL11

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

36 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

40 A

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

12 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

19 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

49 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

114 mm

    Sezionatore sottocarico 3LD3

    Interruttore principale a 3 poli + N con potenza di impiego nominale per AC-23 A, ideale per la disinserzione sicura dei carichi in diversi settori.

    Dettagli tecnici:

    • Iu:40 A
    • Potenza nominale: 18,5 kW a 400 V
    • Fissaggio: Frontale con foro centrale 22,5 mm
    • Comando: Leva nera 48x48 mm
    • Gamma di sezionamento: Da 16 A a 63 A
    • Varianti: Fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN, montaggio in quadro di distribuzione
    • Applicazioni: Trifase, climatizzazione, ventilazione, piccole macchine
    • Sicurezza: Integrale per utenti e sistemi

    Benefici per i clienti:

    • Facilità nell'installazione grazie alla struttura modulare.
    • Versatilità di impiego supportata da approvazioni internazionali.
    • Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari.
    • Ottimizzazione della sicurezza e disinserzione rapida dei carichi.
    • Disponibilità in molteplici varianti per soddisfare diverse esigenze applicative.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie