SIEMENS - SIE3LD33500TK11 INT. PRINC. 3X40A FRONT 48X48 - 3LD33500TK11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869551524
Artikelnummer
SIE3LD33500TK11
Herstellernummer
3LD33500TK11
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
36 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
40 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
12 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1000 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
19 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
36 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
114 mm
- Iu: 40 A
- Potenza di impiego nominale: 18,5 kW con AC-23 A a 400 V
- Fissaggio: Frontale, su foro centrale 22,5 mm
- Comando: A leva nera 48x48 mm
- Gamma di sezionamento: Da16 A a 63 A con lucchettabilità del comando rotativo
- Modularità: Struttura modulare con montaggio semplice dei blocchetti di contatti ausiliari
- Varietà di installazione: Frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN, montaggio in quadro di distribuzione
- Applicazioni: Varianti disponibili per corrente continua
- Facilità di montaggio e installazione rapida grazie alla struttura modulare.
- Versatilità d'uso con approvazioni internazionali per vari settori.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi grazie alla natura robusta degli interruttori.
- Adatto per una vasta gamma di macchine, assicurandoun utilizzo efficiente.
- Opzioni per il montaggio in diverse configurazioni per adattarsi a vari ambienti di lavoro.
Sezionatore sottocarico 3LD3
Interruttore principale a 3 poli, progettato per la disinserzione sicura dei carichi in diversi settori, inclusi motori trifase e sistemi di climatizzazione.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


