SIEMENS - SIE3LD33480TK53 INT. EMER. 3X40A BLP 66X66 - 3LD33480TK53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - rot
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869551456
Artikelnummer
SIE3LD33480TK53
Herstellernummer
3LD33480TK53
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
36 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
40 A
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
12 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
19 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
36 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
380 mm
Sezionatore sottocarico 3LD3
Sezionatori sottocarico SENTRON 3LD3 per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori.
Dettagli tecnici:
- Iu 40 A
- Interruttore principale a 3 poli
- Potenza di impiego nominale per AC-23 A con 400 V, 18,5 kW
- Fissaggio sulla base di fondo interruttore base con blocco porta
- Fissaggio su foro centrale 22,5 mm
- Comando rotativo rosso/giallo 66 x 66 mm
Vantaggi per il cliente:
- Disinserzione sicura per motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione, quadri di comando e elettrici.
- Struttura modulare e montaggio semplice e rapido di blocchetti di contattiausiliari.
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
- Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali.
- Una grandezza costruttiva meccanica per cinque grandezze costruttive elettriche.
- Disponibile in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


