SIEMENS - SIE3LD33400TL11 INT. PRINC. 3X40A+N BLP 48X48 - 3LD33400TL11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Polzahl - 4
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
138 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869551388
Artikelnummer
SIE3LD33400TL11
Herstellernummer
3LD33400TL11
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Polzahl:
4
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
36 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
40 A
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
12 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1000 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
19 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
49 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
380 mm
- Corrente nominale (Iu): 40 A
- Potenza di impiego nominale: 18,5 kW per AC-23 A a 400 V
- Fissaggio: sulla base di fondo con bloccoporta su foro centrale di 22,5 mm
- Dimensioni comando: leva nera 48x48 mm
- Range di sezionamento: da 16 A a 63 A
- Montaggio: su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
- Varianti disponibili: anche perapplicazioni in corrente continua
- Montaggio semplice e rapido con blocchetti di contatti ausiliari aggiuntivi.
- Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
- Modularità nella costruzione per adattarsi a varie esigenze.
Sezionatore sottocarico 3LD3
Il sezionatore 3LD3 è un interruttore principale a 3 poli + N progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori, come motori trifase e impianti di climatizzazione.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


