SIEMENS - SIE3LD33300TK11 INT. PRINC. 3X40A FONDO - 3LD33300TK11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869552422
Artikelnummer
SIE3LD33300TK11
Herstellernummer
3LD33300TK11
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
36 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
40 A
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
12 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1000 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
19 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
36 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
77 mm
- Intensità nominale (Iu): 40 A
- Potenza di impiego nominale per AC-23 A: 18,5 kW a 400 V
- Montaggio nel quadro di distribuzione
- Comando a leva nero
- Blocco interruttori principali e di OFF di emergenza SENTRON 3LD3
- Sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A
- Struttura modulare con montaggio semplice e rapido per blocchetti di contatti ausiliari
- Varianti disponibili per applicazioni in corrente continua
- Disinserzione sicura dei carichi per motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione
- Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali
- Facilità di installazione su piastra di montaggio, guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
Sezionatore sottocarico 3LD3
Il sezionatore sottocarico 3LD3 è un interruttore principale a 3 poli, progettato per garantire la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


