Startseite

SIEMENS - SIE3LD32500TL11 INT. PRINC. 3X32A+N FRONT 48X48 - 3LD32500TL11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869551111

Artikelnummer

SIE3LD32500TL11

Herstellernummer

3LD32500TL11

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

22 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

32 A

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

10 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.5 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

12 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Breite:

49 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

114 mm

Sezionatore sottocarico 3LD3

I sezionatori sottocarico SENTRON 3LD3 sono progettati per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, come motori trifase e impianti di climatizzazione.

Dettagli tecnici:

  • Iu 32 A
  • Interruttore principale a 3 poli + N
  • Potenza di impiego nominale per AC-23 A con 400 V 11,5 kW
  • Fissaggio frontale
  • Interruttore base con fissaggio su foro centrale 22,5 mm
  • Comando a leva nero 48x48 mm
  • Struttura modulare
  • Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari, morsetto PE/N o 4º polo
  • Lucchettabilità del comando rotativo
  • Versatilità d'impiego con approvazioni internazionali
  • Disponibilità in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
  • Comando rotativo bloccoporta diretto o rinviato
  • Varianti disponibili per applicazioni in corrente continua

Vantaggi per il cliente:

  • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A
  • Sicurezza integrale per utenti e sistemi
  • Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie