SIEMENS - SIE3LD32481TL53 INT. EMER. 3X32A+N AUX1+1 BLP 66X66 - 3LD32481TL53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 4
Farbe des Betätigungselements - rot
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
138 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869551081
Artikelnummer
SIE3LD32481TL53
Herstellernummer
3LD32481TL53
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
4
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
22 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
10 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
500 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
12 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
380 mm
- Iu: 32 A
- Potenza di impiego nominale per AC-23 A con 400 V: 11,5 kW
- Fissaggio sulla base di fondo interruttore base con blocco porta
- Fissaggio su foro centrale: 22,5 mm
- Comando rotativo: rosso/giallo, 66x 66 mm
- Blocco di contatti ausiliari: 1NC + 1NO
- Struttura modulare con montaggio semplice e rapido
- Lucchettabilità del comando rotativo per sezionamento da 16 A a 63 A
- Varianti per applicazioni in corrente continua (3LD2)
- Disinserzione sicura dei carichi per motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione.
- Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali.
- Facilità di montaggio grazie alle opzioni di fissaggio (frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN).
- Scelta di comando rotativo con blocco porta diretto o rinviato per maggiore sicurezza.
- Design compatto con una grandezza costruttiva meccanica per cinque grandezze costruttive elettriche.
Sezionatore Sottocarico 3LD3
Interruttore principale a 3 poli + N con potenza di impiego nominale per AC-23 A, progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


