Startseite

SIEMENS - SIE3LD32480TL53 INT. EMER. 3X32A+N BLP 66X66 - 3LD32480TL53

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869551043

Artikelnummer

SIE3LD32480TL53

Herstellernummer

3LD32480TL53

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

22 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

32 A

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

10 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

500 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

12 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

49 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

380 mm

    Sezionatore sottocarico 3LD3

    Il sezionatore sottocarico 3LD3 è progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori, incluso motori trifase e impianti di climatizzazione.

    Dettagli tecnici:

    • Iu: 32 A
    • Interruttore principale: a 3 poli + N
    • Potenza di impiego nominale: per AC-23 A con 400 V, 11,5 kW
    • Fissaggio: sulla base di fondo interruttore base con bloccoporta, fissaggio su forocentrale 22,5 mm
    • Comando: rotativo rosso/giallo 66 x 66 mm
    • Modularità: montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
    • Versatilità: approvazioni internazionali per molteplici applicazioni
    • Grandezza costruttiva: meccanica per cinque grandezze costruttive elettriche

    Vantaggi per i clienti:

    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi
    • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
    • Disponibilità in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
    • Opzioni di comando rotativo bloccoporta diretto o rinviato
    • Varianti per applicazioni in corrente continua disponibili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie