SIEMENS - SIE3LD32401TK11 INT. PRINC. 3X32A AUX1+1 BLP 48X48 - 3LD32401TK11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869550978
Artikelnummer
SIE3LD32401TK11
Herstellernummer
3LD32401TK11
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
22 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
10 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
500 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
12 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
47 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
380 mm
- Iu: 32 A
- Interruttore principale: a 3 poli
- Potenza nominale: 11,5 kW per AC-23 A con 400 V
- Fissaggio: sulla base di fondo interruttore con bloccoporta su foro centrale 22,5 mm
- Comando a leva: nero 48x48 mm
- Contatti ausiliari: 1NC + 1NO
- Sezionamento: da 16 A a 63 A con lucchettabilità del comando rotativo
- Struttura modulare: montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
- Varianti disponibili: per fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
- Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali.
- Una grandezza costruttiva meccanica per cinque grandezze costruttive elettriche.
- Interruttori disponibili anche per applicazioni in corrente continua.
- Sicurezza integraleper utenti e sistemi.
Sezionatore Sottocarico 3LD3
Il sezionatore sottocarico 3LD3 è progettato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, come motori trifase e impianti di climatizzazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


