SIEMENS - SIE3LD32400TK13 INT. EMER. 3X32A BLP 48X48 - 3LD32400TK13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - rot
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869550947
Artikelnummer
SIE3LD32400TK13
Herstellernummer
3LD32400TK13
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
22 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
10 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.5 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
12 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Breite:
36 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
380 mm
Sezionatore sottocarico 3LD3
Sezionatori sottocarico SENTRON 3LD3 per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori.
Dettagli tecnici:
- Iu 32 A
- Interruttore principale a 3 poli
- Potenza di impiego nominale per AC-23 A con 400 V 11,5 kW
- Fissaggio sulla base di fondo interruttore base con bloccoporta fissaggio su foro centrale 22,5 mm
- Comando a leva rosso/giallo 48x48 mm
- Sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
- Struttura modulare, montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari, morsetto PE/N o 4º polo
- Varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
- Disponibile anche con varianti per applicazioni in corrente continua
Vantaggi per il cliente:
- Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali
- Una grandezza costruttiva meccanica per cinque grandezze costruttive elettriche
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


