Startseite

SIEMENS - SIE3LD32400TK11 INT. PRINC. 3X32A BLP 48X48 - 3LD32400TK11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869550930

Artikelnummer

SIE3LD32400TK11

Herstellernummer

3LD32400TK11

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

22 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

32 A

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

10 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

500 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

12 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

36 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

380 mm

    Sezionatore sottocarico 3LD3

    Gli interruttori principali e di OFF di emergenza SENTRON 3LD3 garantiscono la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, ad esempio per motori trifase e impianti di climatizzazione.

    Dettagli tecnici:

    • Iu: 32 A
    • Numero di poli: 3
    • Potenza di impiego nominale: AC-23 A con 400 V 11,5 kW
    • Fissaggio: Sulla base di fondo interruttore con bloccoporta fissaggio su foro centrale 22,5 mm
    • Comando: A leva nero 48x48 mm
    • Intervallo di sezionamento: Da 16 A a 63 A con lucchettabilità del comando rotativo
    • Struttura: Modulare con montaggio semplice di blocchetti di contatti ausiliari
    • Applicazioni: Disponibili anche per corrente continua

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido per un utilizzo immediato.
    • Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali.
    • Una grandezza costruttiva meccanica per cinque grandezze costruttive elettriche.
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
    • Varianti per fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie