Startseite

SIEMENS - SIE3LD32301TL13 INT. EMER. 3X32A+N AUX1+1 FONDO - 3LD32301TL13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869550923

Artikelnummer

SIE3LD32301TL13

Herstellernummer

3LD32301TL13

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

22 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

32 A

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

10 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

500 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

12 kW

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

60 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

77 mm

    Sezionatore sottocarico 3LD3

    Il sezionatore sottocarico 3LD3 è progettato per una disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, inclusi motori trifase e impianti di climatizzazione.

    Dettagli tecnici:

    • Iu: 32 A
    • Interruttore principale: a 3 poli + N
    • Potenza di impiego nominale: per AC-23 A con 400 V 11,5 kW
    • Comando: a leva rosso/giallo
    • Contatti ausiliari: 1NC + 1NO
    • Struttura: modulare
    • Lucchettabilità del comando rotativo: ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A
    • Applicazioni: motori, impianti di climatizzazione, quadri di comando ed elettrici
    • Varianti: fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN
    • Disponibilità: per applicazioni in corrente continua

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari.
    • Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali.
    • Varianti multiple per diverse esigenze di installazione.
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie