Startseite

SIEMENS - SIE3LD32300TL13 INT. EMER. 3X32A+N FONDO - 3LD32300TL13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869550886

Artikelnummer

SIE3LD32300TL13

Herstellernummer

3LD32300TL13

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

22 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

32 A

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

10 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

500 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

12 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

49 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

77 mm

    Sezionatore sottocarico 3LD3

    Interruttore principale a 3 poli + N per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, inclusi motori trifase e impianti di climatizzazione.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza di impiego nominale: 32 A per AC-23 A con 400 V e 11,5 kW
    • Montaggio: nel quadro di distribuzione
    • Comando: a leva rosso/giallo
    • Gamma di sezionamento: da 16 A a 63 A
    • Modularità: struttura modulare con montaggio semplice di blocchetti di contatti ausiliari
    • Varianti disponibili: fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
    • Applicazioni: varianti per corrente continua disponibili

    Benefici per il cliente:

    • Disinserzione sicura dei carichi per una maggiore protezione di utenti e sistemi.
    • Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali.
    • Montaggio rapido e semplice che migliora l'efficienza operativa.
    • Opzioni di comando flessibili per adattarsi a diverse esigenze di installazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie