SIEMENS - SIE3LD32300TL11 INT. PRINC. 3X32A+N FONDO - 3LD32300TL11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 4
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
138 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869550879
Artikelnummer
SIE3LD32300TL11
Herstellernummer
3LD32300TL11
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
4
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
22 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
10 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
500 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
12 kW
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
49 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
77 mm
- Iu: 32 A
- Potenza di impiego nominale: 11,5 kW per AC-23 A con 400 V
- Montaggio nel quadro di distribuzione
- Comando a leva nero
- Sezionamento dalla rete da16 A a 63 A
- Struttura modulare con montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
- Varianti per fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
- Disponibile anche con varianti per applicazioni in corrente continua
- Ottimizzazione nella sicurezza integrale per utenti e sistemi
- Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali
- Facilità di installazione e manutenzione con opzioni di montaggio flessibili
- Idoneo per numerosi applicazioni, garantendo affidabilità in operazioni critiche
Sezionatore sottocarico 3LD3
Il sezionatore sottocarico 3LD3 è un interruttore principale a 3 poli + N progettato per una disinserzione sicura dei carichi in vari settori, come motori trifase e impianti di climatizzazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


