Startseite

SIEMENS - SIE3LD32300TK11 INT. PRINC. 3X32A FONDO - 3LD32300TK11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869550855

Artikelnummer

SIE3LD32300TK11

Herstellernummer

3LD32300TK11

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

22 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

32 A

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

10 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

500 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

12 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

36 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

77 mm

    Sezionatore sottocarico 3LD3

    Il sezionatore sottocarico 3LD3 è un interruttore principale a 3 poli progettato per la disinserzione sicura dei carichi in diversi settori, con una potenza di impiego nominale per AC-23 A fino a 11,5 kW.

    Dettagli tecnici:

    • Iu: 32 A
    • Montaggio: quadro di distribuzione
    • Tipo di comando: leva nera
    • Versatilità: approvazioni internazionali
    • Blocchi contatti: modulari, montaggio semplice e rapido
    • Sezionamento: da 16 A a 63 A con lucchettabilità
    • Disponibilità: varianti per montaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN

    Vantaggi per il cliente:

    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi
    • Facile integrazione in motori trifase e impianti di climatizzazione
    • Ideale per piccole macchine e attrezzature
    • Flessibilità d'uso grazie alle diverse varianti disponibili
    • Struttura modulare che consente personalizzazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie