SIEMENS - SIE3LD32100TK05 INT. 3X32A FONDO NO MANIGLIA - 3LD32100TK05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 3
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Ausführung als Hauptschalter - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869550817
Artikelnummer
SIE3LD32100TK05
Herstellernummer
3LD32100TK05
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
22 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
10 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
500 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
12 kW
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
36 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
64 mm
- Iu:32 A
- Potenza di impiego nominale: 400V, 11,5kW
- Interruttore base: senza comando a leva
- Settori di impiego: motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione, quadri di comando e elettrici
- Applicazioni: piccole macchine quali segatrici, compressori, pompe, betoniere, trapani, fresatrici
- Struttura: modulare con montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
- Lucchettabilità: ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A
- Varianti disponibili: per fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
- Varianti in corrente continua: disponibili per i 3LD2
- Sicurezza integrale: progettato per garantire la sicurezza degli utenti e dei sistemi
- Versatilità d'impiego: approvazioni internazionali per diverse applicazioni
- Facilità di montaggio: semplice e rapido grazie alla struttura modulare
- Adattabilità: disponibile in molteplici varianti per diverse esigenze di installazione
Sezionatore sottocarico 3LD3
Interruttore principale a 3 poli con potenza di impiego nominale per AC-23A, progettato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


