SIEMENS - SIE3LD31540TL53 INT. EMER. 3X25A+N FRONT 66X66 - 3LD31540TL53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Polzahl - 4
Farbe des Betätigungselements - rot
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
138 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869550763
Artikelnummer
SIE3LD31540TL53
Herstellernummer
3LD31540TL53
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Polzahl:
4
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
20 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
25 A
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
8 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
500 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
10 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
49 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
114 mm
- Iu: 25 A
- Potenza di impiego nominale per AC-23 A: 400 V, 9,0 kW
- Fissaggio: frontale con foro centrale di 22,5 mm
- Comando a leva: rosso/giallo, 66x66 mm
- Struttura modulare con montaggio semplice e rapido
- Lucchettabilità del comando rotativo per sezionamento ottimale da 16 A a 63 A
- Disponibile in varianti per applicazioni in corrente continua
- Versatilità d’impiego grazie alle approvazioni internazionali.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
- Facile integrazione in una varietà di applicazioni, tra cui motori trifase, impianti di climatizzazione e macchine per lavorazione del legno.
- Molteplici opzioni di montaggio per ottimizzare l'installazione.
Sezionatore sottocarico 3LD3
Interruttore principale a 3 poli + N con potenza nominale per una disinserzione sicura dei carichi in vari settori.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


