SIEMENS - SIE3LD31540TK53 INT. EMER. 3X25A FRONT 66X66 - 3LD31540TK53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - rot
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
138 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869550749
Artikelnummer
SIE3LD31540TK53
Herstellernummer
3LD31540TK53
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
20 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
25 A
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
8 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
500 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
10 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
36 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
114 mm
- Iu: 25 A
- Potenza di impiego nominale: per AC-23 A con 400 V 9,0 kW
- Fissaggio: frontale con fissaggio su foro centrale 22,5 mm
- Comando: a leva rosso/giallo 66x66 mm
- Sezionamento: dalla rete da 16 A a 63 A
- Varianti: disponibili per montaggio su guida DIN, su piastra di montaggio o montaggio in quadro di distribuzione
- Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari.
- Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali.
- Un'unica grandezza costruttiva meccanica per cinque grandezze costruttive elettriche.
- Disponibilità di varianti per applicazioni in corrente continua.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Sezionatore sottocarico 3LD3
Interruttore principale a 3 poli per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


