Startseite

SIEMENS - SIE3LD31500TK13 INT. EMER. 3X25A FRONT 48X48 - 3LD31500TK13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869550664

Artikelnummer

SIE3LD31500TK13

Herstellernummer

3LD31500TK13

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

20 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

25 A

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

8 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

500 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

10 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

36 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

114 mm

    Sezionatore sottocarico 3LD3

    Interruttore principale a 3 poli da 25 A, progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza di impiego nominale per AC-23 A con 400 V 9,0 kW
    • Fissaggio frontale con interruttore base su foro centrale 22,5 mm
    • Comando a leva rosso/giallo 48x48 mm
    • Sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A con lucchettabilità del comando rotativo
    • Struttura modulare per montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
    • Disponibile in molteplici varianti per fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
    • Varianti ancheper applicazioni in corrente continua

    Vantaggi per i clienti:

    • Ottimale per la disinserzione sicura di motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione, e piccole macchine
    • Facilità di montaggio grazie alla struttura modulare e al design intuitivo
    • Versatilità d'impiego con approvazioni internazionali che garantiscono affidabilità
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi con interruttori di OFF di emergenza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie